| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030321 Herst.-Nr.: VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P EAN/GTIN: 4052568007669 |
| |
|
| | |
| Serie = VABF Typ = Verteiler-Baugruppe Gehäusematerial = Aluminium
Die Festo VABF-Serie von Sanftanlaufventilen verfügt über einen maximalen positiven Testimpuls mit Logik 0 bis 500 μs und einen maximalen negativen Testimpuls mit Logik 1 bis 1400 μs. Er verfügt über einen elektrischen Betätigungselementtyp und hat eine nicht umkehrbare Durchflussrichtung.Schutzart IP65 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | VABF | Typ: | Verteiler-Baugruppe | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, anfahrventil festo, softstart ventil, 2030321, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Softstartventile, Festo, VABFS61P5A4G1241P, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,49* | € 309,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,19* | € 309,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,14* | € 349,56* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,03* | € 422,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|