Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSB6-1/2:C3J1F3-WP MSB6-1/2:C3J1F3-WP (542270) Wartungsgeräte-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024171
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542270
EAN/GTIN:
     4052568180270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
Filter-Regler
Filterdruckregler
MSB6-1/2:C3J1F3-WP MSB6-1/2:C3J1F3-WP (542270) Wartungsgeräte-Kombination
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Baureihe:
MS
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierungmit Zubehör schließbar
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
AbzweigmodulEinschaltventilFilterregler mit Manometer
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Rückstromverhaltenmit Sekundärentl
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
0,8 bis 18 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
4.500 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.000 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
2,7 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 228,42*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 215,47*
€ 253,50*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 241,28*
€ 279,83*
Frei Haus
ab € 330,68*
€ 391,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,50*
€ 301,665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,68*
€ 298,3092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,04*
€ 288,0276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,74*
€ 276,9606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,47*
€ 256,4093
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.