| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO023925 Herst.-Nr.: 538433 EAN/GTIN: 4052568049829 |
| | |
|
| | |
| UOM-3/8 UOM-3/8 (538433) Schalldämpfer Weitere Informationen: | | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | ohne Dichtung | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Schalldämpfer offen | Betriebsdruck Vakuumsaugdüse: | 0 bis 8 BAR | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Befestigungsart: | einschraubbar | Produktgewicht: | 22,7 G | 0,023 KG | Pneumatischer Anschluss: | G3/8 | Werkstoff Dämpfereinsatz: | PU-Schaum | Werkstoff Einschraubzapfen: | POM | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | POM | Werkstoff Innenrohr: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UOM-3/8, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 16,48* | € 22,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,31* | € 23,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,28* | € 24,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,09* | € 26,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,25* | € 29,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|