Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UOM-3/8 Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UOM-3/8 Schalldämpfer
Bild für UOM-3/8 Schalldämpfer
Herstellerlogo für UOM-3/8 Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     4065-70323511
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538433
EAN/GTIN:
     4052568049829
Datenblatt DE für UOM-3/8 Schalldämpfer
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer kunststoff ...
Schalldämpfer UOM-3/8 erweiterbar; Außengewinde G3/8; 1 Stück
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
ohne Dichtung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Schalldämpfer offen
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoff Einschraubzapfen:
POM
Werkstoff Gehäuse:
POM
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Symbol:
00991473
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PU-Schaum
Werkstoff Innenrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, filter-schalldämpfer festo, UOM-3/8|Schalldämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
€ 8,90*
ab € 16,35*
€ 22,17*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,07*
€ 23,45*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 24,54*
€ 8,95*
ab € 20,19*
€ 27,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,40*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.