| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO019841 Herst.-Nr.: 530244 EAN/GTIN: 4052568164812 |
| | |
|
| | |
| MSB6-1/2-FRC5:J1M1 MSB6-1/2-FRC5:J1M1 (530244) Wartungsgeräte-Kombination Weitere Informationen: | | Baugröße: | 6 | Baureihe: | MS | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit integriertem Schloss | Einbaulage: | senkrecht ± 5° | Filterfeinheit: | 40 MIKROM | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler mit Manometer, Proportional-Standardnebelöler | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation | Schalenschutz: | Kunststoffschutzkorb | Druckanzeige: | mit Manometer | Betriebsdruck: | 1,5 bis 20 BAR | Druckregelbereich: | 0,5 bis 12 BAR | Normalnenndurchfluss: | 3.700 L/MIN | Betriebsmedium: | Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -10 bis 60 GC | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 1.495 G | 1,6 KG | Befestigungsart: | mit Zubehör | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 85,47* | € 107,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,89* | € 109,99* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 95,64* | € 116,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 105,57* | € 128,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,44* | € 180,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|