Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFRS-3/4-D-5M-DI-MAXI-A LFRS-3/4-D-5M-DI-MAXI-A (194842) Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018475
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     194842
EAN/GTIN:
     4052568155711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
LFRS-3/4-D-5M-DI-MAXI-A LFRS-3/4-D-5M-DI-MAXI-A (194842) Filter-Regelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
5 MIKROM
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge:
43 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
5.800 L/MIN
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.950 G
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
2,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,21*
€ 431,0299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,99*
€ 429,5781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,61*
€ 413,6559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,30*
€ 395,437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,79*
€ 360,3201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.