Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-M7-D-7-5M-MICRO-B LFR-M7-D-7-5M-MICRO-B (534184) Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018282
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534184
EAN/GTIN:
     4052568086671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
LFR-M7-D-7-5M-MICRO-B LFR-M7-D-7-5M-MICRO-B (534184) Filter-Regelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Micro
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
5 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge:
3 ML
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,3 BAR
Normalnenndurchfluss:
280 L/MIN
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
104 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schale:
PC
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Gewicht:
0,115 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,0481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,3817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,0616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.