| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO017602 Herst.-Nr.: 159584 EAN/GTIN: 4052568011802 |
| | |
|
| | |
| LFR-1/2-D-MIDI LFR-1/2-D-MIDI (159584) Filter-Regelventil Weitere Informationen: | | Baugröße: | Midi | Baureihe: | D | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Einbaulage: | senkrecht ± 5° | Filterfeinheit: | 40 MIKROM | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler mit Manometer | Max. Kondensatmenge: | 43 ML | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Druckanzeige: | mit Manometer | Betriebsdruck: | 1 bis 16 BAR | Druckregelbereich: | 0,5 bis 12 BAR | Max. Druckhysterese: | 0,2 BAR | Normalnenndurchfluss: | 3.400 L/MIN | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -10 bis 60 GC | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]Inerte Gase | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 920 G | Befestigungsart: | Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise: | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo druckregelventil pn16, iso zylinder, iso-zylinder festo, LFR-1/2-D-MIDI, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,18* | € 84,04* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,63* | € 101,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,13* | € 101,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,45* | € 116,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,51* | € 120,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|