| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO017556 Herst.-Nr.: 192615 EAN/GTIN: 4052568152581 |
| | |
|
| | |
| LFR-1/2-D-5M-O-MIDI LFR-1/2-D-5M-O-MIDI (192615) Filter-Regelventil Weitere Informationen: | | Baugröße: | Midi | Baureihe: | D | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Einbaulage: | senkrecht ± 5° | Filterfeinheit: | 5 MIKROM | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler ohne Manometer | Max. Kondensatmenge: | 43 ML | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Druckanzeige: | G1/4 vorbereitet | Betriebsdruck: | 1 bis 16 BAR | Druckregelbereich: | 0,5 bis 12 BAR | Max. Druckhysterese: | 0,2 BAR | Normalnenndurchfluss: | 2.600 L/MIN | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -10 bis 60 GC | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]Inerte Gase | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 900 G | Befestigungsart: | Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise: | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckbegrenzungsventil 1/2", LFR-1/2-D-5M-O-MIDI, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,35* | € 87,04* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,57* | € 104,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,94* | € 105,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,19* | € 142,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|