Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-7-O-MAXI LFR-1-D-7-O-MAXI (192599) Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017534
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192599
EAN/GTIN:
     4052568152451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
LFR-1-D-7-O-MAXI LFR-1-D-7-O-MAXI (192599) Filter-Regelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
Max. Kondensatmenge:
80 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
11.000 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.470 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
1,7 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 195,92*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,63*
€ 237,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,34*
€ 238,91*
Frei Haus
ab € 269,35*
€ 321,97*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 314,60*
€ 361,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,22*
€ 282,2918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,73*
€ 280,5187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,38*
€ 264,6322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,35*
€ 252,6965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,7497
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.