Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-3/8-B U-3/8-B (6843) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015935
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6843
EAN/GTIN:
     4052568001421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
U-3/8-B U-3/8-B (6843) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 10 BAR
Durchfluss gegen Atmosphäre:
5.800 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel:
80,0 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
37,0 G
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, U-3/8-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
254
€ 8,90*
ab € 8,35*
€ 11,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 11,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 11,73*
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 13,83*
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.