Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-3/8-B Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6843
EAN/GTIN:
     4052568001421
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
Schalldämpfer U-3/8-B Metallausführung; Außengewinde G3/8; 80 dB(A); 1 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
U
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Symbol:
00991473
Durchfluss gegen Atmosphäre:
|L2
Schalldruckpegel:
|DBA
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
278
€ 8,90*
ab € 8,35*
€ 11,66*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 11,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,49*
€ 11,86*
€ 8,95*
ab € 9,80*
€ 14,00*
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.