Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-3/8 U-3/8 (2309) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015934
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2309
EAN/GTIN:
     4052568000219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
U-3/8 U-3/8 (2309) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre:
6.000 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
82,0 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
29,6 G
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, pneumatik-schalldämpfer kunststoff 3/8", iso zylinder, iso-zylinder festo, U-3/8, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3174
€ 8,90*
ab € 6,97*
€ 9,74*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 9,82*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 9,89*
€ 8,95*
ab € 8,19*
€ 11,65*
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762290
ab € 68,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.