Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo U Pneumatischer Schalldämpfer aus PE, mit G3/8 Stecker, G 3/8Zoll, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1215868
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     U-3/8
EAN/GTIN:
     4052568000219
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
Gewinde-Einlassanschluss = G3/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = PE
Rohr-Einlassstutzen = G 3/8Zoll
Serie = U
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 3/8 Zoll
Gehäusematerial = Polyacetal
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G3/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
PE
Rohr-Einlassstutzen:
G 3/8Zoll
Serie:
U
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
3/8 Zoll
Gehäusematerial:
Polyacetal
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, pneumatik-schalldämpfer kunststoff 3/8", iso zylinder, iso-zylinder festo, 1215868, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, U38, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3224
€ 8,90*
ab € 6,93*
€ 9,76*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 6,88*
€ 9,84*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 9,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,14*
€ 11,67*
€ 5,46*
ab € 8,50*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762290
ab € 68,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.