Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-1/2-A KS4-1/2-A (531676) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014211
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531676
EAN/GTIN:
     4052568047870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
KS4-1/2-A KS4-1/2-A (531676) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,85 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.301 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
55,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Nenn-Anziehdrehmoment:
32,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Gewicht:
0,055 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 3,25*
Lager 955
408
€ 8,90*
ab € 2,25*
€ 3,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,93*
€ 8,95*
ab € 4,12*
€ 6,36*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.