Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-1/2-A Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KS4-1/2-A Kupplungsstecker
Bild für KS4-1/2-A Kupplungsstecker
Herstellerlogo für KS4-1/2-A Kupplungsstecker
Artikel-Nr.:
     4065-70032384
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531676
EAN/GTIN:
     4052568047870
Datenblatt DE für KS4-1/2-A Kupplungsstecker
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Kupplungsstecker KS4-1/2-A für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1301 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglichund Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
KS4
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 3,28*
3 Tage
406
€ 8,90*
ab € 2,25*
€ 3,60*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,90*
€ 8,95*
ab € 3,70*
€ 5,75*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.