Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5-PK-3 VL-5-PK-3 (4504) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013774
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4504
EAN/GTIN:
     4052568110505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
VL-5-PK-3 VL-5-PK-3 (4504) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss:
105 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
2,5 MM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
130 G
Befestigungsart:
auf Anschlussplatteauf Montagerahmenmit Durchgangsbohrungwah
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 4:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 5:
PK-3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
MessingPPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
KunststoffZink-Druckguss
Schaltzeit aus:
22 MS
Schaltzeit ein:
15 MS
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 3:
PK-3
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, VL-5-PK-3, Druckverstärker, Festo-Originalteile, Impulsuntersetzer, Magnetventile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,00*
€ 147,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,77*
€ 165,24*
Lager 955
39
€ 5,90*
ab € 139,93*
€ 166,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,2064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,42*
€ 195,6598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,34*
€ 189,6146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,7348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,5167
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.