Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5-PK-3 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568110505
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4504
EAN/GTIN:
     4052568110505
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Pneumatikventil VL-5-PK-3 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Normalnenndurchfluss=105 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz, Nennweite=2,5 mm
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff | Zink-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Anschlussplatte | auf Montagerahmen | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991391
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Pneumatischer Anschluss 3:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 4:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 5:
PK-3
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Werkstoff Anschlussplatte:
Messing | PPS-verstärkt
Weitere Suchbegriffe: festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, VL-5-PK-3, Pneumatikventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 147,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 165,24*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 139,70*
€ 166,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.