Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHA4-PR8-3-1/4 MHA4-PR8-3-1/4 (525237) Batterieblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012570
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525237
EAN/GTIN:
     4052568161736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
MHA4-PR8-3-1/4 MHA4-PR8-3-1/4 (525237) Batterieblock
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Ventilplätze:
8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Befestigungsart Anschlussplatte:
mit Durchgangsbohrung, mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1/33:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 3/11:
G3/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: MHA4-PR8-3-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 118,36*
€ 142,70*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 165,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 168,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 175,50*
€ 206,87*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,71*
€ 278,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,70*
€ 169,813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,22*
€ 168,0518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,32*
€ 159,8408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,5092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,8484
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.