|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568161736 Herst.-Nr.: 525237 EAN/GTIN: 4052568161736 |
| |
|
|  |  |
 | Batterieblock MHA4-PR8-3-1/4 für Anschlussplattenventile MHA4-... Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1400 g, Befestigungsart Anschlussplatte=(* mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Befestigungsart Ventil=mit Innengewinde Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | MH4 | Pneumatischer Anschluss 2: | Innengewinde G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Knetlegierung | Max. Anzahl Ventilplätze: | 8 | Befestigungsart Anschlussplatte: | mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene | Befestigungsart Ventil: | mit Innengewinde | Pneumatischer Anschluss 1/33: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 3/11: | G3/8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MHA4-PR8-3-1/4, Batterieblock |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 118,36* | € 142,70* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,23* | € 165,05* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 141,36* | € 168,83* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 175,50* | € 206,87* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 234,71* | € 278,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|