Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPEV-1/8 VPEV-1/8 (150261) Vakuumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPEV-1/8 VPEV-1/8 (150261) Vakuumschalter
VPEV-1/8 VPEV-1/8 (150261) Vakuumschalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008484
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150261
EAN/GTIN:
     4052568116460
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumschalter
vakuumschalter festo
vakuumschalter
VPEV-1/8 VPEV-1/8 (150261) Vakuumschalter
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 60947-5-1
Zulassung:
CCC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck Mpa:
-0,1 bis 0,16 MPA
Betriebsdruck:
-1 bis 1,6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Max. Schaltausgangsspannung AC:
250 V
Max. Schaltausgangsspannung DC:
125 V
Max. Ausgangsstrom:
5.000 MA
Mindestlaststrom:
1 mA bei 24 V10 mA bei 10 V100 mA bei 5V
Gebrauchskategorie induktive Last:
AC-14DC-13
Gebrauchskategorie ohmsche Last:
AC-12DC-12
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803nach DIN 43650Stecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Produktgewicht:
240 G
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schaltkontakt:
silber
Einstellbereich Schwellwerte:
-0,95 bis -0,2 BAR
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Druckmessbereich:
-1 bis 1,6 BAR
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellbereich Schwellwerte nach Umbau:
0,16 bis 1,6 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: VPEV-1/8, Druckschalter, Festo-Originalteile, Originalteile, PE-Wandler, VakuumSchalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 138,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 145,07*
Lager 955
93
€ 5,90*
ab € 125,38*
€ 147,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,97*
€ 176,0843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,18*
€ 173,9542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,6111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,05*
€ 166,6595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,2022
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.