Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPEV-1/8 Vakuumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568116460
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150261
EAN/GTIN:
     4052568116460
Suchbegriffe:
Vakuumschalter
vakuumschalter festo
vakuumschalter
Vakuumschalter VPEV-1/8 Entspricht Norm=EN 60947-5-1, Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VPEV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991471
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Entspricht Norm:
EN 60947-5-1
Zulassung:
CCC
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltausgangsspannung AC:
|V
Max. Schaltausgangsspannung DC:
|V
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach DIN 43650 | Form A
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Mindestlaststrom:
1 mA bei 24 V | 10 mA bei 10 V | 100 mA bei 5V
Werkstoff Schaltkontakt:
Silber
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellbereich Schwellwerte:
;; BAR
Gebrauchskategorie induktive Last:
AC-14 | DC-13
Gebrauchskategorie ohmsche Last:
AC-12 | DC-12
Druckmessbereich:
;; BAR
Einstellbereich Schwellwerte nach Umbau:
;; BAR
Weitere Suchbegriffe: VPEV-1/8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 138,66*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,61*
€ 144,92*
3 Tage
78
€ 5,90*
ab € 125,60*
€ 147,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.