Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20/180-5 EV-20/180-5 (13293) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-20/180-5 EV-20/180-5 (13293) Spannmodul
EV-20/180-5 EV-20/180-5 (13293) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007153
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13293
EAN/GTIN:
     4052568066031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannmodul EV
spannmodul ev festo
spannmodul ev
EV-20/180-5 EV-20/180-5 (13293) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
5 MM
Spannfläche:
20x180
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
2 bis 6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-20 bis 40 GC
Produktgewicht:
270 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: EV-20/180-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
113
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 61,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,53*
€ 66,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,72*
€ 71,94*
€ 8,95*
ab € 67,35*
€ 86,29*
€ 5,90*
ab € 87,06*
€ 114,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.