Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20/180-5 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568066031
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13293
EAN/GTIN:
     4052568066031
Suchbegriffe:
Spannmodul EV
spannmodul ev festo
spannmodul ev
Spannmodul EV-20/180-5 mit Rückstellfunktion. Hub=5 mm, Spannfläche=20x180, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=2 - 6 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991208
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Funktionsweise:
einfachwirkend
Hub:
|MM
Spannfläche:
20x180
Weitere Suchbegriffe: EV-20/180-5, Spannmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 61,30*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,53*
€ 66,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,72*
€ 71,94*
€ 8,95*
ab € 67,35*
€ 86,29*
€ 5,90*
ab € 87,06*
€ 114,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.