Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-16-20-I-P-A ADN-16-20-I-P-A (536229) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000038
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536229
EAN/GTIN:
     4052568087357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ADN-16-20-I-P-A ADN-16-20-I-P-A (536229) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
20 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M4
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,15 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
90 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
121 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
15 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
14 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
79 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
4 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminiumeloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierunggleiteloxiert
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, ADN-16-20-I-P-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,70*
€ 31,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 32,57*
Lager 955
123
€ 8,90*
ab € 25,28*
€ 33,59*
€ 8,95*
ab € 30,82*
€ 41,89*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,47*
€ 42,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,75*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,00*
Zubehör
Festo
DPNA-16
ab € 16,41*
Zubehör
Festo
SNCL-16
ab € 7,20*
Zubehör
Festo
FK-M6
ab € 8,70*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,24*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 10,04*
Zubehör
Festo
HNA-16
ab € 3,71*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,03*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,49*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,45*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,64*
Zubehör
Festo
FNC-16
ab € 7,05*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.