Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5630182100 5630182100 (VR04-4/3CC-LEV) AVENTICS - 4/3-Wegeventil, Serie 563 018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010616
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5630182100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/3 Wegeventil
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
5630182100 5630182100 (VR04-4/3CC-LEV) AVENTICS - 4/3-Wegeventil, Serie 563 018
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
300 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VR04-4/3CC-LEV
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Ventilhandhebel, Sitz-Wegeventil, Sitzwegeventil, Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 5630182100, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,64*
€ 210,2016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,87*
€ 206,9053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,75*
€ 204,3825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,4789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,58*
€ 170,8602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.