| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 470-5KG Herst.-Nr.: OKS 470-5KG EAN/GTIN: 4038127401741 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Einsatzbereich: Für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind. Eigenschaften: Gute Druckeigenschaften, verschleißmindernd, alterungs- und oxidationsstabil, wasserbeständig, NLGI-Klasse 2. Zulassungen: OKS 470: NSF H2 (Reg. 137707). Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett 5kg, gleit und wälzlagerfett, oks wälzlagerfett, OKS470-5KG, 470, Aerosole, Allround-Fette, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Lebensmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,65* | € 129,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,69* | € 131,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 112,9881* | € 135,8181* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,42* | € 135,82* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 141,06* | € 168,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 22,484* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|