| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2302-A00180400 Herst.-Nr.: OKS 470 5kg Hobbock EAN/GTIN: 4038127401741 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OKS 470 ist ein Universalfett mit weißen Festschmierstoffen und NSF H2 Zulassung. ▪ Schmierung wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind ▪ Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen ▪ Wasserbeständig ▪ NSF-H2 registriert ▪ Auch als Sprayversion OKS 471 erhältlich (ohne NSF Zertifizierung) ▪ Schmierung von normalbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern ▪ Schmierung von Spindeln und Führungen an Maschinen ▪ Schmierung von beweglichen Teilen an feinmechanischen Geräten sowie Haushaltsgeräten Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +120°C | Farbe: | hellbeige | Freigabe: | NSF H2 Reg.-Nr. 137707 | Gebindebezeichnung: | Hobbock | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | Weißes Allround-Hochleistungsfett | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | ca. 110 mm²/s | VKA-Test (Schweißkraft): | 3.600 N | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121902 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,71* | € 129,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,90* | € 131,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2302 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 112,5381* | € 136,2981* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 112,43* | € 136,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 141,54* | € 169,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 22,50762* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|