| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 1300-200L Herst.-Nr.: OKS 1300-200L EAN/GTIN: 4038127500727 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -60°C bis +100°C Einsatzbereich: Besonders bewährt bei Kunststoff-/Metall-Gleitpaarungen, Montage von Gleitringdichtungen und als Trockengleitfilm bei Nadelführungen und Zahnstangen von Textilmaschinen oder Schneidmessern von Papierverarbeitungsmaschinen. Gleitbeschichtung verschiedenster Werkstoffe wie Glas, Keramik, Holz, Leder oder Kunststoffe zur Erzeugung niedriger Reibzahlen auf Gewinden in engstem Streubereich. Eigenschaften: Erzeugt einen trockenen, nicht schmutzenden Gleitfilm mit UV-Indikator. Wasserfest und witterungsbeständig. Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Filmbildungseigenschaften. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 200 l Fass | Gewicht: | 204 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, OKS1300-200L, 1300, 1301, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.045,63* | € 6.241,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.137,76* | € 6.333,60* | | | | Lager 955 | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.372,94* | € 6.568,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|