| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS1300-200L Herst.-Nr.: 1106530401 EAN/GTIN: 4038127500727 |
| | | |
|
| | |
| 1300 200L Gleitfilm, farblos OKS1300-200L OKS 1300 erzeugt einen trockenen nicht schmutzenden Gleitfilm mit UV-Indikator auf verschiedensten Werkstoffen. Einsatzgebiete: - Gleitbeschichtung verschiedenster Werkstoffe wie Glas, Keramik, Holz, Leder oder Kunststoffe zur Erzeugung niedriger Reibzahlen auf Gewinden in engstem Streubereich - Reduzierung der Montageenergie, Erhoehung der Vorspannkraefte und bessere Materialausnutzung - Bei gewindeformenden Schrauben zur Verhinderung von Fresserscheinungen und Minimierung der Furch-und Formmomente - Besonders bewaehrt bei Kunststoff-/Metall- Gleitpaarungen, Montage von Gleitringdichtungen und als Trockengleitfilm bei Nadelfuehrungen und Zahnstangen von Textilmaschinen oder Schneidmessern von Papierverarbeitungsmaschinen VE: Fass 1St, OKS1300-200L, 1106530401, OKS, 1300 200L Gleitfilm, farblos Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerhauptgruppe: | Trockenschmierstoffe | Inhalt: | 200 | Gebinde: | Fass | Einheit: | l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.045,63* | € 6.245,49* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.137,76* | € 6.337,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.372,94* | € 6.572,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Liter (ab € 30,22815* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|