| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 111-400ML Herst.-Nr.: OKS 111-400ML EAN/GTIN: 4038127100163 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -185°C bis +450°C Einsatzbereich: Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenteilen, Geräten und Präzisionsmechanismen. Zur Langzeit- oder eventuell auch Lebensdauerschmierung. Pulver ist auch geeignet für die Einarbeitung in Kunststoffen, Dichtungen, Packungen, Sintermetallen, um deren Gleiteigenschaften zu verbessern. Eigenschaften: Einlaufschmierstoff in Kombination mit Ölen oder Fetten. Verhindert Reibung und Verschleiß, auch bei hohen Drücken. Gute Haftung auch bei feinstbearbeiteten Oberflächen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Gewicht: | 0,4 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trocken schmiermittel, oks trockenschmierstoffe, OKS111-400ML, 111, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, MoS2, MoS2-Pulver, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,33* | € 26,78* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,94* | € 29,02* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,07* | € 29,17* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,24* | € 30,73* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 29,89* | € 38,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0581* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|