Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoS2-Pulver OKS 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoS2-Pulver OKS 111
MoS2-Pulver OKS 111
MoS2-Pulver OKS 111
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-676007009
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1121830178
EAN/GTIN:
     4038127100163
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenpaste
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
trocken-schmiermittel 400 ml
Anwendung: Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften von Maschinenteilen, Geräten und Präzisionsteilen, speziell bei feinstgearbeiteten Oberflächen. Trockenschmierung nach der Montage schwer zugänglicher Stellen. Zur Langzeit-, eventuell auch Lebensdauerschmierung.Eigenschaften: Vermindert Reibung und Verschleiß in weitem Temperaturbereich. Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS2 zu Metallen. Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit. Minimaler Verbrauch durch die Ausbildung extrem dünner Gleitfilme. Elektrisch nicht leitend und amagnetisch. Chemisch stabil, außer gegen Halogengase, konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure.
Weitere Informationen:
Obere Einsatztemperatur:
450 °C
Pack. Einheit:
Spraydose
Farbe:
grau-schwarz
Untere Einsatztemperatur:
-185 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: trocken schmiermittel, oks trockenschmierstoffe, Schmiermittel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 26,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 28,95*
1
€ 3,19*
ab € 21,88*
€ 29,10*
2 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 23,27*
€ 30,66*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 29,92*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0748* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.