Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAEE63/10-AG ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 63mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: in Ruhestellung ausgefahren
Artikel-Nr.:
     955-NAEE 63/10-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAEE 63/10-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
in Ruhestellung ausgefahren, Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 12x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 63 REP
A:
16 MM
AK:
22 MM
B:
12 MM
BG:
13,8 MM
CH:
13 MM
E:
77,0 MM
LA:
5,0 MM
RT:
M 8
TG:
56,5 MM
WH:
8 MM
ZA:
49 MM
ZB:
57 MM
ZC:
34 MM
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder einfach, iso zylinder, airtec kompaktzylinder, NAEE63/10-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,20*
€ 239,428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,97*
€ 236,7743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,69*
€ 231,6811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,41*
€ 220,6379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,52*
€ 194,5888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.