Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAEE50/20-AG ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 50mm, Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: in Ruhestellung ausgefahren
Artikel-Nr.:
     955-NAEE 50/20-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAEE 50/20-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
20 MM
Ausführung:
in Ruhestellung ausgefahren, Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 12x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 50 REP
A:
16 MM
AK:
22 MM
B:
12 MM
BG:
14,5 MM
CH:
13 MM
E:
65,5 MM
LA:
5,0 MM
RT:
M 8
TG:
46,5 MM
WH:
8 MM
ZA:
45 MM
ZB:
53 MM
ZC:
29 MM
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder einfach, iso zylinder, normzylinder crdng-50-50, NAEE50/20-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,0453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,88*
€ 211,6772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,72*
€ 205,5368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,92*
€ 199,8248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,74*
€ 172,2406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.