Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADA63/300 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 63mm, Hub 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, verdrehgesicherte Kolbenstange
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NADA 63/300
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NADA 63/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
300 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 63 REP
A:
16 MM
B:
12 MM
BG:
13,8 MM
CH:
13 MM
D:
22 MM
D1:
50 MM
D2:
M 6
D3:
6 MM
E:
77,0 MM
LA:
5,0 MM
RT:
M 8
TG:
56,5 MM
WH:
8 MM
ZA:
49 MM
ZC:
34 MM
ZD:
69 MM
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, normzylinder dnc-63-320, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, NADA63/300, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,19*
€ 239,4161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,97*
€ 236,7743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,95*
€ 229,6105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,15*
€ 217,9485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,55*
€ 195,8145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.