Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA80/20BAB Anflanschklappe 3"-150 lbs (ANSI B 16.5) GGG40/GGG40 epoxidbeschicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Artikel-Nr.:
     955-KLA 80/20 BAB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 80/20 BAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn80
Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet oder Edelstahl, Manschette: EPDM oder NBR, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis max. +85°C) Betriebsdruck: Zwischenflanschklappen: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Optional: Handradgetriebe -G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe
Flanschanschluss:
3"-150 lbs (ANSI B 16.5)
Werkstoff Scheibe:
GGG40 epoxidbeschichtet
Werkstoff Manschette:
NBR
DN:
80 MM
Einbaulänge:
46 MM
Betätigung:
Standardgriff
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
12 BAR
Temperaturbereich:
+5 bis +85 GC
Gewicht:
4,9 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, landefeld absperrklappe, KLA80/20BAB, Absperrklappen, Anflansch-Klappen, ATEX-Klappen, Explosionsgeschütze Klappen, Klappen, OREG-Klappen, Zwischenflansch-Klappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,60*
€ 246,71*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 206,63*
€ 247,31*
Frei Haus
ab € 209,04*
€ 249,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,31*
€ 294,2989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,35*
€ 288,3965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,69*
€ 270,9511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,63*
€ 245,8897
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.