Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anflansch-Klappe DN80 GGG40/GGG40 polyamid KLA 80/20 BAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Artikel-Nr.:
     3517K-13518591
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     43567
EAN/GTIN:
     4050571433192
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn80

Anflansch-Klappe DN80 GGG40/GGG40 polyamid KLA 80/20 BAB

Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 polyamidbeschichtet, Edelstahl oder Aluminium-Bronze, Manschette: EPDM oder NBR, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis max. +85°C) Mediumdruck: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien Baulängen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Optional: Handradgetriebe -G
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
DN 80
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, landefeld absperrklappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 248,09*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 208,40*
€ 248,70*
Frei Haus
ab € 209,80*
€ 250,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.