Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA65/20BBAPFS Pneum. Klappe 2-1/2"-150 lbs (ANSI B 16.5) GGG40/Edelstahl/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KLA 65/20 BBAPFS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 65/20 BBAPFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KLA65/20BBAPFS
Absperrklappen
Anflansch-Klappen
ATEX-Klappen
Klappe Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM -A, NBR -B, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C) Betriebsdruck: Zwischenflanschklappen: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: Handnotbetätigung -HN Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe Feder-schließend
Flanschanschluss:
2-1/2"-150 lbs (ANSI B 16.5)
Werkstoff Scheibe:
Edelstahl
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
65 MM
Einbaulänge:
46 MM
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
12 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 012-VK11
Medientemperatur:
-10 bis +110 GC
Gewicht:
6 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 537,68*
€ 619,57*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 538,55*
€ 620,12*
Frei Haus
ab € 544,40*
€ 625,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,12*
€ 737,9428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,11*
€ 724,8409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,79*
€ 680,4301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,94*
€ 659,1886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,55*
€ 640,8745
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.