| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23580756 Herst.-Nr.: 43458 EAN/GTIN: 4050571432706 |
|
|
| | |
| Pneum. Anflansch-Klappe DN65PN12,GGG40/eds KLA 65/20 BBAPFS Klappe Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 polyamidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Aluminium-Bronze -C, Manschette: EPDM -A, NBR -B, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C) Mediumdruck: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 539,82* | € 612,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 538,36* | € 613,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 544,15* | € 618,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|