Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUR18X1 Kupferrohr 18x1mm, R 250, Stangenware, hart/halbhart(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupferrohr (Stangenware)
Exemplarische Darstellung: Kupferrohr (Stangenware)
Artikel-Nr.:
     955-CUR 18X1-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CUR 18X1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
Stangenlänge: 5 mtr. Information: Tagespreise! Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. *Industriequalität EN 12449, **Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100°C berechnet. Der zulässige Betriebsdruck bezieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte für härtere Rohre sind höher. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
18 MM
Wandstärke:
1 MM
Festigkeit:
R 250
Betriebsdruck**:
-1 bis 67 BAR
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, kupfer-rohr 18x1mm, cu-rohr, landefeld kupferrohr, CUR18X1, CU-Rohre, DIN 1057, DIN EN 1057, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, EN 1057, EN 12449, Heizungs-Rohre, Kupfer-Fittings, Kupfer-Pressfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,1592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,8518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,94*
€ 72,5186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.