RAL Kupferrohr 18x1,0 mm blank a 25m Rolle HETCU®-Rohre nach DIN EN 1057 erfüllen sämtliche Anforderungen, die der Verarbeiter heute an das zu verarbeitende Material stellt. HETCU®-Rohre können im ...
Information: Tagespreise! *Industriequalität EN 12449, **nur komplette Rollen lieferbar, ***Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem Sicherheitswert...
Übergangstück mit Klemmverschraubung für Kupferrohre Ø18 und Edelstahlwellrohre DN16Schnellkupplungssystem für Edelstahlwellrohre. Für den Einsatz in den Bereichen: Solarkollektoren Solarstationen ...
Übergangstück mit Klemmverschraubung für Kupferrohre Ø18 und Edelstahlwellrohre DN20Schnellkupplungssystem für Edelstahlwellrohre. Für den Einsatz in den Bereichen: Solarkollektoren Solarstationen ...
Wicu- Kupferrohr 18 x 1,0 mm mit PVC-Stegmantel im Ring 25m HETCU®-Rohre nach DIN EN 1057 erfüllen sämtliche Anforderungen, die der Verarbeiter heute an das zu verarbeitende Material stellt. HETCU®...
RAL Kupferrohr 18x1,0 mm blank Stange a 1m halbhart DIN EN 1057 DVGW, Ausführung aus SF-Cu HETCU-Rohre nach DIN EN 1057 erfüllen sämtliche Anforderungen, die der Verarbeiter heute an das zu verarbe...