Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M8X65 Sechskantschraube DIN 931, M 8x65, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M8X65
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M8X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
931-M8X65
DIN 931
DIN-Teile
Edelstahl-DIN-Teile
931-M8X65 Sechskantschraube DIN 931, M 8x65, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 8
l:
65 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
b:
22 MM
Gewicht:
0,028 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2153*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4292*
€ 2,89075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9884*
€ 2,3662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9491*
€ 1,12943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8844*
€ 1,05244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.