Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M8X65 Sechskantschraube DIN 931, M 8x65, Stahl verzinkt 8.8


(Weitergeleitet von Suche „931-m8x65“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M8X65
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M8X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M8X65 Sechskantschraube DIN 931, M 8x65, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 8
l:
65 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
b:
22 MM
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m8x65 8.8, din 931, din 931 m8, 931-M8X65, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2153*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4192*
€ 2,87885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9784*
€ 2,3543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9491*
€ 1,12943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8744*
€ 1,04054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.