| |
|
| Artikel-Nr.: 955-8151/400 Herst.-Nr.: 8151/400 EAN/GTIN: 5010266264868 |
| | | |
|
| | |
| 8151/400 Loctite Anti-Seize auf Aluminiumbasis, 400 ml Spraydose Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Ausführung: | Anti-Seize auf Aluminiumbasis | Beschreibung: | Hochtemperaturbeständiges, graues Anti-Seize, das Gewindever | Farbe: | grau | Temperaturbereich: | -30 bis +900 GC | Gewicht: | 0,37 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Spray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray, Anti-Seize, Anti-Seize-Paste, Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, alu-spray 400 ml, loctite anti seize, anti-seize loctite, 8151/400, Anti-Festbrenn-Paste, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, FDA konform, Fette, Gleitfett, Keramikpaste, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,77* | € 18,60* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,09* | € 18,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,92* | € 20,01* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,41* | € 25,76* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,23* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|