| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908151-400 ML 26485 Herst.-Nr.: 303136 EAN/GTIN: 5010266264868 |
| | | |
|
| | |
| Aluminium Anti Seize Spray 8151-400 ML 26485 LOCTITE LB 8151 ist ein Hochleistungs-Anti-Seize-Spray, das Festfressen und Korrosion von Verbindungen verhindert, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z. B. an Auspuffanlagen fuer Verbrennungsmotoren und Anschluessen fuer Oel- und Gasbrenner. Typische Einsatzbereiche fuer dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +900 °C. , 8151-400 ML 26485, 303136, LOCTITE, Aluminium Anti Seize Spray Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Anti-Seize | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Spray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray, Anti-Seize, Anti-Seize-Paste, Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, alu-spray 400 ml, loctite anti seize |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,81* | € 18,77* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,11* | € 18,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,03* | € 20,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,66* | € 23,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,46* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|