| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-814664 Herst.-Nr.: 318-3 EAN/GTIN: 4007817332313 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER OHP-Marker 317 10 Stück. Ausführung: Wasserfest (WF). BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Schnell trocknende Tinte Auslaufsichere Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 318-3. Klammer: Ja. Lieferumfang: 10 x Permanente Folienstift. Löschbar: Nein. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 0.6 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,6 mm. Strichstärke ca. (maximal): 0.6 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 92 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedler folienschreiber blau 0,6 mm, fasermaler, fasermaler 0,6mm, OHP-MARKER, OHP MARKER, OHP STIFT, OHP PEN, LUMOCOLOR, 104380, 318, FOLIENSCHREIBER, FOLIENSTIFT, OHP-STIFT, OHP-STIFTE, 7601061979, 7044376 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,70* | € 14,67* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,81* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,82* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|