| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345745 Herst.-Nr.: 318-3 EAN/GTIN: 4007817332313 |
| |
|
| | |
| - Universalstift für fast alle Oberflächen - Für Overhead-Projektion geeignet - Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen - Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder - Permanente, geruchsarme Tinte - Lichtechte Farben: schwarz, braun - Wetterfeste Farbe schwarz - STAEDTLER Box, aufstellbar - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Hervorragende Farbbrillanz - Nachfüllbar Weitere Informationen: | | weight: | 0.093 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.025 m | depth: | 0.070 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedler folienschreiber blau 0,6 mm, fasermaler, fasermaler 0,6mm, Spezialstifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,74* | € 14,65* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,80* | € 16,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,79* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|