Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Brother TN-3330 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8079289
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8079289
Artikel-Nr.:
     94QG7-8079289
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     8079289
EAN/GTIN:
     8717868153527
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother DCP-8010 DN,DCP-8110 DN,DCP-8110,DCP-8155 DN,DCP-8155,DCP-8250 DN,DCP-8250,DCP-8950,HL 5400,HL 5440 D,HL 5440,HL 5450 DN,HL 5450 DNT,HL 5450,HL 5470 DW,HL 5470,HL 5480 DW,HL 6100,HL 6180 DW,HL 6180 DWT,HL 6180,MFC-8510 DN,MFC-8510,MFC-8520 DN,MFC-8520,MFC-8550 DW,MFC-8550,MFC-8910 DW,MFC-8910,MFC-8950 DW,MFC-8950 DWT,MFC-8950. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: TN3330. Referenznummer Kurz: TN-3330. Seitenleistung ca.: 3000. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
660 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
65 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.