Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-565052 Herst.-Nr.: 311-9 EAN/GTIN: 4007817308073 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER OHP-Marker 311. BasicInkColour: Schwarz. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Taschen-Clip, Schnell trocknende Tinte, Verblassungsresistent. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Löschbar: Ja. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Nein. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Nadelspitze. Strichstärke: 0,4 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstift lumocolor schwarz 0,4mm, cd-marker, cd-marker 0,4mm, gb, 3974013, 0722705, löschbar |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,83* | € 1,48* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,86* | € 1,53* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 1,04* | € 1,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|