Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Lumocolor® non-permanent, ca. 0.4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410551023
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311-9
EAN/GTIN:
     4007817308073
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® non-permanent Universalstift, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
ca. 0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze S
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Material des Gehäuses:
Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstift lumocolor schwarz 0,4mm, cd-marker, cd-marker 0,4mm, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Faserschreiber, Universalstifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
498
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,45*
Lager 690
1104
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,47*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,86*
€ 1,53*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,04*
€ 1,53*
10 Tage
124
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.